Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24106 Proxxon, Proxxon Kreuztisch KT 230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     260W-1208146
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     24106
EAN/GTIN:
     4006274241060
Suchbegriffe:
Koordinatentisch
Kreuztisch
koordinatentisch proxxon
koordinatentisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

24106 Proxxon, Kreuztisch KT 230 Der Kreuztisch KT 230 von PROXXON. Passend für PF 230. Aus Stahl mit 3 T-Nuten (MICROMOT-Norm 12 x 6 x 5 mm). Handräder mit einstellbarem Skalenring (1 U = 1,5 mm, 1 Teilstrich = 0,05 mm). Mit 34mm-Bohrung für die Säule der Bohr- und Fräseinrichtung PF 230 (die 35 mm-Säule ist hier für die Endpassung auf 34 mm abgedreht). Mit 34 mm-Bohrung, Fabrikat: Proxxon
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10683 GRAMM
Breite:
285 mm
Höhe:
175 mm
Länge:
372 mm
Gewicht:
10,683 Kg
Weitere Suchbegriffe: KREUZTISCH
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 231,83*
€ 267,61*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,05*
€ 268,92*
Frei Haus
ab € 256,73*
€ 294,72*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,50*
€ 303,52*
€ 4,16*
ab € 271,20*
€ 310,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,61*
€ 318,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,59*
€ 314,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,52*
€ 299,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,21*
€ 288,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,83*
€ 275,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Proxxon
PF 230 24 104
ab € 493,00*
Zubehör
Proxxon
24270
ab € 14,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.