Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27172 Proxxon, Proxxon MICRO-Bandsäge MBS 240/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     260W-1208182
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     27172
EAN/GTIN:
     4006274271722
Suchbegriffe:
Bandschleifmaschine
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

27172 Proxxon, MICRO-Bandsäge MBS 240/E Die MICRO-Bandsäge MBS 240/E von PROXXON. Für den perfekten Schnitt in Stahl, NE-Metall und Kunststoff. Mit 3-fach kugelgelagerter Bandführung. Massives Hauptgehäuse aus verripptem Alu-Druckguss (keine Stahlrohr- oder Blechkonstruktion). Doppelt kugelgelagerte Rollen aus Aluminium. Stabiler Tisch mit plangefräster Arbeitsfläche, Nut für Gehrungsanschlag (für Gehrungsschnitte bis 45° schwenkbar). Höhenverstellbare, 3-fach kugelgelagerte Bandführung. Mit Verstellmöglichkeit für unterschiedlich breite Bandsägeblätter. Geräuscharmer Antrieb durch 230 Volt-Motor (hochwertiger, leiser Dauerläufer) mit Optibelt-Zahnriemen. Elektronisch regelbare Bandgeschwindigkeit für ungewöhnlich saubere Schnitte (keine Nachbearbeitung!). Eine übersichtliche Tabelle nennt den Regelbereich für praktisch alle Werkstück-Materialien. Die für feine Arbeiten ideale Bandstärke (5 x 0,4 mm) ermöglicht Kurvenschnitte mit engen Radien. 220 - 240 V., Fabrikat: Proxxon
Weitere Informationen:
GEWICHT:
7839 GRAMM
Breite:
350 mm
Höhe:
250 mm
Länge:
520 mm
Gewicht:
7,839 Kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 229,96*
€ 269,84*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 231,53*
€ 269,85*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,09*
€ 292,79*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 253,89*
€ 295,61*
Frei Haus
ab € 260,14*
€ 300,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,85*
€ 321,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,41*
€ 318,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,71*
€ 298,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,83*
€ 286,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,53*
€ 275,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Proxxon
28182
ab € 15,58*
Zubehör
Proxxon
28187
ab € 10,89*
Zubehör
Proxxon
28186
ab € 96,16*
Zubehör
Proxxon
28180
ab € 12,32*
Zubehör
Proxxon
28174
ab € 8,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.