| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1208370 Herst.-Nr.: 24156 EAN/GTIN: 4006274241565 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
24156 Proxxon, Späne-Auffangwanne mit Spritzschutz für FD 150/E Die Späneauffangwanne mit Spritzschutz für die FD 150/E von PROXXON. Aus 1,5 mm dickem Stahlblech, pulverbeschichtet. Abschrägungen an Vorder- und Hinterseite ermöglichen leichtes Reinigen. Befestigungsbohrungen zum Festschrauben für sicheren Stand der FD 150/E. L 400 x B 165 x H 140 mm. Länge: 400 mm, Breite: 165 mm, Höhe: 140 mm, Fabrikat: Proxxon Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 2092 GRAMM | Breite: | 185 mm | Höhe: | 165 mm | Länge: | 410 mm | Gewicht: | 2,092 Kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 89,01* | € 114,03* | | | | Lager 260 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 89,08* | € 114,06* | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 92,33* | € 118,25* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 102,79* | € 136,23* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 107,49* | € 137,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|