| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1208553 Herst.-Nr.: 24423 EAN/GTIN: 4006274244238 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
24423 Proxxon, Teilapparat UT 400/CNC Der Teilapparat UT 400/CNC von PROXXON. Die 4. Achse zur PROXXON Feinfräse FF 500/BL-CNC. Für perfekte 3D-Bearbeitung. Zur Einzel- oder Kleinserienfertigung. Zum Herstellen von Teilungen, Zahnrädern und (auch unregelmäßigen) Profilen. Alle Winkelpositionen können computergesteuert angefahren werden. Problemloser horizontaler und vertikaler Aufbau. Antrieb über kräftigen Schrittmotor (2 A) mittels Zahnriemen und nahezu spielfrei einstellbarem Schneckengetriebe. Das hohe Untersetzungsverhältnis (40:1) bringt enormes Drehmoment. Passend für Antriebsspindel mit 14 mm-Bohrung und Flansch für Planscheibe sowie alle Drehfutter aus dem Drehmaschinensystem PD 400. Kleinste Schrittweite 0,003°. Erkennen der Referenzposition durch eine Lichtschranke. Hinweis: Die 4. Achse ist in der Software der Fräse FF 500/BL-CNC implementiert. Die Steuerung muss jedoch auf alle Maschinen, die vor September 20019 geliefert wurden, werkseitig mit einer Treiberstufe nachgerüstet werden. Bei Interesse an einer Nachrüstung Ihrer Steuerung wenden Sie sich bitte an unseren Service zur Klärung der Details! Anschluss über SUB-D 9POL., Fabrikat: Proxxon Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 6365 GRAMM | Breite: | 260 mm | Höhe: | 120 mm | Länge: | 290 mm | Gewicht: | 6,365 Kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TEILAPPARAT |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 463,54* | € 540,68* | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 465,46* | € 543,31* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 474,18* | € 553,67* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 588,43* | € 674,71* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 555,70* | € 689,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|