Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1209496 Herst.-Nr.: 2608579292 EAN/GTIN: 3165140976541 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2608579292, Der SDS plus-9 Speed Clean ermöglicht staubfreies Bohren. Während der Arbeit zieht der eingebaute Vakuumanbau Staub durch Extraktionsöffnungen im Bohrer, womit ein optimaler Materialabtransport ohne zusätzliche Arbeitsschritte möglich ist. Diese Technologie sorgt für eine saubere, staubfreie Arbeitsumgebung. Der Bohrer ist für den Einsatz in Mauerwerk, Beton und armiertem Beton geeignet. Der SDS plus-9 Speed Clean-Bohrer ist als 4-Schneider für größere Durchmesser und als 2-Schneider für kleinere Durchmesser erhältlich. Er besitzt eine präzise Zentrierspitze. Um präzise Ergebnisse zu erzielen, ist anhand der Verschleißkennzeichnung zu erkennen, ob der Lochdurchmesser noch innerhalb der Toleranz für die Dübel liegt. Er wird in Deutschland hergestellt., Fabrikat: Bosch Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1467 GRAMM | Arbeitslänge (L1) mm: | 100 | Durchmesser (D) mm: | 8.00 | Gesamtlänge (L2) mm: | 230 | Leistungsbeschreibung: | Staubfreies Bohren | Volumen: | 1,635 dm3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3165140976541, SAUGBOHRER |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 23,86* | € 31,03* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 24,42* | € 31,53* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,88* | € 31,57* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 24,39* | € 31,59* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 26,42* | € 34,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|