Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1209551 Herst.-Nr.: 2609256F10 EAN/GTIN: 3165140904216 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2609256F10, MetalMax Carbide Tauchsägeblatt PAIZ 45 AT Metal. Tauchsägeblatt PAIZ 45 AT MetalMax für Multifunktionswerkzeuge. Das Blatt Starlock PAIZ 45 AT MetalMax sorgt für breite Schnitte und höhere Lebensdauer beim Schneiden von gehärtetem Metall. Die hochwertigen Hartmetallzähne zertrennen auch extremes Material wie gehärtetes Eisen und sehr abrasives Material und bewahren dabei ihre Robustheit und höchsten Verschleißwiderstand. Außerdem ist die flache Schneidekante ideal zum Abschneiden geeignet. Und die Breite von 45 mm verhindert ein Abrutschen beim Schneiden von Schrauben mit großem Durchmesser. Das Blatt zerschneidet Metalle, Gipskartonplatten, Zementfaserplatten und faserverstärkte Kunststoffe. Es ist für alle Starlock Plus- und Starlock Max-Multifunktionswerkzeuge geeignet. Das System Starlock Plus ermöglicht sehr schnelle, tiefe und vielfältige Tauchschnitte. Zudem ermöglicht das Starlock-Aufnahmesystem schnelle Blattwechsel in drei Sekunden ohne Blattberührung. Das spezielle Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör., Fabrikat: Bosch Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 21 GRAMM | Volumen: | 0,32 dm3 | Werkstoff: | Carbide |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3165140904216, STARLOCK |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,65* | € 21,66* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 15,84* | € 21,77* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,82* | € 23,12* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 17,44* | € 23,84* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 17,48* | € 23,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|