| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1237567 Herst.-Nr.: K350NTFI EAN/GTIN: 4003644010080 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
K350NTFI, Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320 mit 50 Meter Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F 3G1,5, schwarz D= 320 mm, 3 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 250 V, mit Thermoschutzschalter und Personenschutzschalter (RCD 25/ 0,03, A), Schutzart IP44 Für den ständigen Einsatz im Freien sowie auf Bau- und Montagestellen. Entspricht den Vorgaben der DGUV I 203-006 (ehemals BGI 608) sowieso der DGUV I 203-005 (ehemals BGI 600), K2, Fabrikat: Hedi Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 12500 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 183,97* | € 222,78* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,86* | € 223,82* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 236,61* | € 283,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|