Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagbohrmaschine GSB 780


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image1
Image1
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Produktbild
Image9
Artikel-Nr.:
     260W-1240888
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609111851
EAN/GTIN:
     4059952294810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Ersatzteile
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Elektroschlagbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2609111851, Schlagbohrmaschine GSB 780. Robustes Metallgehäuse – Für lange Lebensdauer. 2-Gang-Getriebe - für material- und anwendungsgerechten Einsatz. Mechanische Überlastkupplung - für hohe Arbeitssicherheit. Karton, Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 105), Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010), Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
Bohr-Ø Stein:
20
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl:
0 - 44800
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
1000
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang:
3000
Leerlaufdrehzahl:
0 - 1000 / 3000
Gewicht:
2.7
Drehmoment, max., 2. Gang:
15.5
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
44800
Bohr-Ø Stein, bis:
20
Drehmoment, max., 1. Gang:
36.0
Drehmoment, max.:
36.0 / 15.5
Bohr-Ø Holz, bis:
40
Bohr-Ø Holz:
40
Bohr-Ø Stahl, bis:
13
Bohr-Ø Stahl:
13
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0
Nennaufnahmeleistung:
780
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0
Weitere Suchbegriffe: Elektroschlagbohrmaschine, bosch ersatzteile, 0 601 17B 101, SCHEIBE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 0,56*
€ 0,91*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,57*
€ 0,92*
6 Tage
75
€ 4,30*
ab € 0,71*
€ 1,15*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.