Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PF 1552 150 H2, Pferd PF-Halbrundfeile Holzraspel PF1152 300 H1 11233157


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
Artikel-Nr.:
     260W-124439
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11233157
EAN/GTIN:
     4007220542163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

PF 1552 150 H2, PF-Halbrundfeile Holzraspel PF1152 300 H1 11233157, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
133 GRAMM
Breite:
16 mm
Gesamtbreite:
6 mm
Form:
halbrund
Inkl. Heft:
FH 3
Länge:
150 mm
Länge [Inch]:
6 inch
Hieb:
2
Profil:
1552
Hersteller-Produktbezeichnung:
PF 1552 150 H2
Hiebnummer:
2
Weitere Suchbegriffe: Halbrundfeilen, Werkstattfeile halbrund, Holzraspel, Holzraspeln, Kabinettraspel, Treppenraspel, feilenheft holz, feilenheft pferd, feilenheft, PF-HALBRUNDFEILE, RÜGGEBERG, 4007220542163, 1495230
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
271
5
€ 4,30*
ab € 6,78*
€ 8,77*
2 Tage
237
1
€ 5,00*
ab € 6,53*
€ 9,08*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,55*
€ 9,11*
8 Tage
213
1
€ 5,49*
ab € 6,55*
€ 9,11*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,56*
€ 9,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.