Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC ZYA 1626 A 280, Pferd POLICAP-Schleifkappe PC 16 A A 280 42301163


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
Artikel-Nr.:
     260W-124495
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42301163
EAN/GTIN:
     4007220150924
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifkappe
Schleifkappe Zylinderform
Zylinderschleifkappe
schleifkappen pferd
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

PC ZYA 1626 A 280, POLICAP-Schleifkappe PC 16 A A 280 42301163, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
200 GRAMM
Durchmesser:
16 mm
Opt. RPM von:
12000 RPM
Form:
A-zylindrisch
Höhe:
26 mm
Schleifmittel:
A
Korngröße:
280
Hersteller-Produktbezeichnung:
PC ZYA 1626 A 280
Körnung gemäß Hersteller:
280 mm
Masse (Gewicht):
0.1 kg
Weitere Suchbegriffe: schleifkappe zylinderform, Schleif Kappe, POLICAP-SCHLEIFKAPPE, RÜGGEBERG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1108
50
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,63*
€ 0,84*
6 Tage
997
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,67*
€ 0,89*
6 Tage
1108
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,67*
€ 0,91*
3 Tage
unbekannt
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,69*
€ 0,92*
Lager 260
50
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,71*
€ 0,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 47,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.