Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G12518.0X8.5, Dormer HSS Flachsenker 180° für Zylinde rkopfschrauben DIN 373 Bla


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image1
Image1
Artikel-Nr.:
     260W-126096
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     G12518.0X8.5
EAN/GTIN:
     7320760107713
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
Flachsenker ohne Norm
din 373 kernloch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

G12518.0X8.5, HSS Flachsenker 180° für Zylinde rkopfschrauben DIN 373 Blank für Stahl <850N/mm², Rostfreier Sta hl, Guss, Aluminium und Aluminiu m-Magnesium Legierungen Si <0,5%, Fabrikat: Dormer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
90 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: flachsenker ohne norm, din 373 m 10, HSS
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,36*
€ 38,64*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 29,50*
€ 38,81*
3 Tage
8
1
€ 5,45*
ab € 36,84*
€ 48,20*
6 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 35,64*
€ 48,25*
1 Tag
6
1
€ 5,59*
ab € 37,97*
€ 49,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.