Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5357000409, Akku Exzenterschleifer soSXA 18 LTX 125 BL ohne Akku ohne Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-1447238
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600146840
EAN/GTIN:
     4061792195172
Suchbegriffe:
Akku-Exzenterschleifer
Exzenterschleifer (Akku)
Aufsatzsauger
Elektro-Exzenterschleifer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5357000409, Akku-Exzenterschleifer SXA 18 LTX 125 BL Flacher Akku-Exzenterschleifer mit ergonomischem Design und geringem Gewicht für ermüdungsarmes Arbeiten. Produkteigenschaften: , Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe , Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche , Bürstenloser Motor , Stufenlose Drehzahlregulierung zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen , Schleifteller mit Multilochung für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels , Mit leicht entleerbarem Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger Lieferumfang: Maschine, Schleifteller multi-hole mit Kletthaftung, 1 Haftschleifblatt P 120 Holz und Metall professional , Protektor, Textil-Staubbeutel kompakt, Sechskantschlüssel, metaBOX, ohne Akku, ohne Ladegerät, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3450 GRAMM
Typ:
SXA 18 LTX 125 BL
Spannung:
18 V
Leerlaufdrehzahl:
400010000 min-1
Schleifteller-Ø:
125 mm
Schwingkreis-Ø:
2 mm
Gewicht ohne Akku:
1,1 kg
Herstellername:
Metabowerke GmbH
Herstellerartikelnummer:
600146840
Markenname:
Metabo
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 131,11*
€ 163,16*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,70*
€ 165,69*
€ 4,90*
ab € 176,34*
€ 221,95*
Frei Haus
ab € 179,61*
€ 225,14*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,48*
€ 249,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,65*
€ 297,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,00*
€ 296,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,44*
€ 286,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,34*
€ 270,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,48*
€ 242,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.