Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Sauglippen, ölfest, geschlitzt, 560 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1447532
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     4.037-097.0
EAN/GTIN:
     4054278293073
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Sauglippe Scheuermaschine
Sauglippen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4.037-097.0, Geschlitzt, ölfest, Polyurethan., Fabrikat: Kärcher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
78 GRAMM
Länge:
560 mm
Anzahl pro Gerät:
1 Stück
Menge:
2 Stück
Typ Sauglippen:
ölfest, geschlitzt
Abmessungen (L × B × H):
560
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Ursprungsland:
LT
Intrastat:
39269097
Länge des Produktes:
560
Gewicht (mit Zubehör):
0.078 kg
Weitere Suchbegriffe: sauglippe scheuermaschine kärcher, kärcher ersatzteile, Scheuersaugmaschinen Zubehör, SAUGLIPPEN,
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,45*
€ 57,96*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 40,25*
€ 58,24*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 41,44*
€ 59,31*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 42,41*
€ 59,65*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 42,67*
€ 59,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.