Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4220311261, Hammerbohrer EXPERT 22x200x320mm Bosch VE à 1 Stück SDS max-8X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-1460798
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900233
EAN/GTIN:
     4059952533070
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
bosch hammerbohrer sds-max
hammerbohrer sds max
hammerbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4220311261, SDS-max-Hammerbohrer max-8X EXPERT Hinweis: Bei langen Bohrern mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren. , 4-Schneiden-Geometrie , Angeschweißter Vollhartmetallkopf , Extrem hitzebeständig, starke und langlebige Verbindung mit dem Stahlkörper , Für armierten Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
375 GRAMM
Ø:
22 mm
Spirallänge:
200 mm
Gesamtlänge:
320 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608900233
Weitere Suchbegriffe: SDS-max-Hammerbohrer, HAMMERBOHRER, 4220311260, 3165140961387, 2608578631, 1177341, 4059952533070, 1509673
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 38,86*
€ 46,23*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 38,84*
€ 46,26*
3 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 39,54*
€ 46,88*
1
€ 4,90*
ab € 38,86*
€ 47,12*
Lager 260
10
1
€ 4,95*
ab € 40,32*
€ 47,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.