Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4220311409, Hammerbohrer EXPERT 10x200x265mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-7X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-1460813
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900099
EAN/GTIN:
     4059952531724
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
bosch hammerbohrer sds-plus
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4220311409, SDS-plus Hammerbohrer EXPERT plus-7X , 4-Spiralendesign für höchste Bohrgeschwindigkeit , 4-Schneiden-Geometrie , Angeschweißter Vollhartmetallkopf , 180°-Schneidkanten ermöglichen 100 % Kraftübertragung , 90°-Zentrierspitze in Pyramidenform für eine tiefe und stabile Zentrierung , Extrem hitzebeständig, starke und langlebige Verbindung mit dem Stahlkörper , Für Mauerwerk, Beton und armiertenBeton, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1288 GRAMM
Ø:
10 mm
Spirallänge:
200 mm
Gesamtlänge:
265 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608900099
Weitere Suchbegriffe: 5356851270, HAMMERBOHRER, 2608576142, 3165140844529, 924198, 5357000543, 4059952531724, 2608900099, 1448407, 4220309663, 774139, 1510400
Angebote (49)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
85
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 8,06*
2 Tage
85
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,98*
€ 8,44*
4 Tage
201
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,17*
€ 8,65*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,40*
€ 8,95*
Lager 260
85
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,71*
€ 9,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,71* pro Paket)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.