Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4220311418, Hammerbohrer EXPERT 10x250x315mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-7X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-1460816
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900100
EAN/GTIN:
     4059952531731
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
bosch hammerbohrer sds-plus
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4220311418, SDS-plus Hammerbohrer EXPERT plus-7X , 4-Spiralendesign für höchste Bohrgeschwindigkeit , 4-Schneiden-Geometrie , Angeschweißter Vollhartmetallkopf , 180°-Schneidkanten ermöglichen 100 % Kraftübertragung , 90°-Zentrierspitze in Pyramidenform für eine tiefe und stabile Zentrierung , Extrem hitzebeständig, starke und langlebige Verbindung mit dem Stahlkörper , Für Mauerwerk, Beton und armiertenBeton, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
18 GRAMM
Ø:
10 mm
Spirallänge:
250 mm
Gesamtlänge:
315 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608900100
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, hammerbohrer, 5356851271, HAMMERBOHRER, 2608576143, 3165140844536, 924199, 5357000544, 4059952531731, 2608900100, 1448408, 4220309666, 774140, 1510401
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
105
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,35*
€ 9,23*
1 Tag
105
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,57*
€ 9,23*
4 Tage
202
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,32*
€ 9,24*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,61*
€ 9,57*
Lager 260
105
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,87*
€ 9,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,87* pro Paket)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.