Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4220311424, Hammerbohrer EXPERT 10x400x465mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-7X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-1460818
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900102
EAN/GTIN:
     4059952531755
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
bosch hammerbohrer sds-plus
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4220311424, SDS-plus Hammerbohrer EXPERT plus-7X , 4-Spiralendesign für höchste Bohrgeschwindigkeit , 4-Schneiden-Geometrie , Angeschweißter Vollhartmetallkopf , 180°-Schneidkanten ermöglichen 100 % Kraftübertragung , 90°-Zentrierspitze in Pyramidenform für eine tiefe und stabile Zentrierung , Extrem hitzebeständig, starke und langlebige Verbindung mit dem Stahlkörper , Für Mauerwerk, Beton und armiertenBeton, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
34 GRAMM
Ø:
10 mm
Spirallänge:
400 mm
Gesamtlänge:
465 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608900102
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, hammerbohrer, 5356851273, HAMMERBOHRER, 2608576145, 3165140844550, 924201, 5357000546, 4059952531755, 2608900102, 1448410, 4220309672, 774142, 1510403
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
157
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,71*
€ 13,86*
5 Tage
204
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,43*
€ 14,47*
2 Tage
157
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,45*
€ 14,48*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 11,63*
€ 14,62*
Lager 260
157
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,24*
€ 15,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 12,24* pro Paket)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.