Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4220311430, Hammerbohrer EXPERT 10x550x615mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-7X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-1460820
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900103
EAN/GTIN:
     4059952531762
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
bosch hammerbohrer 10mm
hammerbohrer
bosch hammerbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4220311430, SDS-plus Hammerbohrer EXPERT plus-7X , 4-Spiralendesign für höchste Bohrgeschwindigkeit , 4-Schneiden-Geometrie , Angeschweißter Vollhartmetallkopf , 180°-Schneidkanten ermöglichen 100 % Kraftübertragung , 90°-Zentrierspitze in Pyramidenform für eine tiefe und stabile Zentrierung , Extrem hitzebeständig, starke und langlebige Verbindung mit dem Stahlkörper , Für Mauerwerk, Beton und armiertenBeton, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2199 GRAMM
Ø:
10 mm
Spirallänge:
550 mm
Gesamtlänge:
615 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608900103
Weitere Suchbegriffe: HAMMERBOHRER, 2608579128, 3165140972413, 1115672, 5357000547, 4059952531762, 2608900103, 1448411, 4220309673, 1461775, 1510404
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
97
1
€ 6,90*
ab € 18,84*
€ 23,33*
5 Tage
202
1
€ 5,90*
ab € 18,76*
€ 23,34*
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 18,74*
€ 23,40*
2 Tage
97
1
€ 7,90*
ab € 19,47*
€ 24,17*
Lager 260
97
1
€ 4,95*
ab € 19,55*
€ 24,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.