Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4220311433, Hammerbohrer EXPERT 12x100x165mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-7X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-1460821
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900108
EAN/GTIN:
     4059952531816
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
bosch hammerbohrer 12mm sds-plus
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4220311433, SDS-plus Hammerbohrer EXPERT plus-7X , 4-Spiralendesign für höchste Bohrgeschwindigkeit , 4-Schneiden-Geometrie , Angeschweißter Vollhartmetallkopf , 180°-Schneidkanten ermöglichen 100 % Kraftübertragung , 90°-Zentrierspitze in Pyramidenform für eine tiefe und stabile Zentrierung , Extrem hitzebeständig, starke und langlebige Verbindung mit dem Stahlkörper , Für Mauerwerk, Beton und armiertenBeton, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1966 GRAMM
Ø:
12 mm
Spirallänge:
100 mm
Gesamtlänge:
165 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608900108
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, bosch hammerbohrer sds-plus, 5356851274, HAMMERBOHRER, 2608576149, 3165140844598, 924206, 5357000548, 4059952531816, 2608900108, 1448412, 4220309675, 774143, 1510405
Angebote (49)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
231
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,20*
€ 6,15*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,26*
€ 6,22*
1 Tag
231
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,06*
€ 6,38*
4 Tage
31
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,10*
€ 6,39*
Lager 260
231
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,42*
€ 6,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,42* pro Paket)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.