Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4220311436, Hammerbohrer EXPERT 12x150x215mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-7X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-1460822
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900109
EAN/GTIN:
     4059952531823
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
Betonbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4220311436, SDS-plus Hammerbohrer EXPERT plus-7X , 4-Spiralendesign für höchste Bohrgeschwindigkeit , 4-Schneiden-Geometrie , Angeschweißter Vollhartmetallkopf , 180°-Schneidkanten ermöglichen 100 % Kraftübertragung , 90°-Zentrierspitze in Pyramidenform für eine tiefe und stabile Zentrierung , Extrem hitzebeständig, starke und langlebige Verbindung mit dem Stahlkörper , Für Mauerwerk, Beton und armiertenBeton, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
7296 GRAMM
Ø:
12 mm
Spirallänge:
150 mm
Gesamtlänge:
215 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608900109
Weitere Suchbegriffe: Schlagbohrer, Steinbohrer, bosch hammerbohrer 12mm sds-plus, hammerbohrer sds plus, bosch hammerbohrer sds-plus, 5356851275, HAMMERBOHRER, 2608576150, 3165140844604, 924207, 5357000549, 4059952531823, 2608900109, 1448413, 4220309678, 774144, 1510406
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
167
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,02*
€ 7,10*
1 Tag
167
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,95*
€ 7,45*
4 Tage
99
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,94*
€ 7,46*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,06*
€ 7,64*
Lager 260
167
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,29*
€ 7,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,29* pro Paket)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.