Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4220311442, Hammerbohrer EXPERT 12x250x315mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-7X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-1460825
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900111
EAN/GTIN:
     4059952531847
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
bosch hammerbohrer sds-plus
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4220311442, SDS-plus Hammerbohrer EXPERT plus-7X , 4-Spiralendesign für höchste Bohrgeschwindigkeit , 4-Schneiden-Geometrie , Angeschweißter Vollhartmetallkopf , 180°-Schneidkanten ermöglichen 100 % Kraftübertragung , 90°-Zentrierspitze in Pyramidenform für eine tiefe und stabile Zentrierung , Extrem hitzebeständig, starke und langlebige Verbindung mit dem Stahlkörper , Für Mauerwerk, Beton und armiertenBeton, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
636 GRAMM
Ø:
12 mm
Spirallänge:
250 mm
Gesamtlänge:
315 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608900111
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, hammerbohrer, 5356851277, HAMMERBOHRER, 2608576152, 3165140844628, 924209, 5357000551, 4059952531847, 2608900111, 1448415, 4220309684, 774134, 1510408
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
120
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,69*
€ 10,51*
2 Tage
120
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,33*
€ 10,58*
5 Tage
202
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,37*
€ 10,60*
3 Tage
6
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,73*
€ 11,08*
Lager 260
120
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,99*
€ 11,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,99* pro Paket)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.