Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4220311454, Hammerbohrer EXPERT 14x100x165mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-7X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-1460829
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900119
EAN/GTIN:
     4059952531922
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds-plus bosch 14mm
hammerbohrer sds plus
bosch hammerbohrer sds-plus
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4220311454, SDS-plus Hammerbohrer EXPERT plus-7X , 4-Spiralendesign für höchste Bohrgeschwindigkeit , 4-Schneiden-Geometrie , Angeschweißter Vollhartmetallkopf , 180°-Schneidkanten ermöglichen 100 % Kraftübertragung , 90°-Zentrierspitze in Pyramidenform für eine tiefe und stabile Zentrierung , Extrem hitzebeständig, starke und langlebige Verbindung mit dem Stahlkörper , Für Mauerwerk, Beton und armiertenBeton, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
603 GRAMM
Ø:
14 mm
Spirallänge:
100 mm
Gesamtlänge:
165 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608900119
Weitere Suchbegriffe: 5356851280, HAMMERBOHRER, 2608576158, 3165140844680, 924215, 5357000555, 4059952531922, 2608900119, 1448419, 4220309693, 774096, 1510412
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
143
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,23*
€ 9,07*
4 Tage
54
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,23*
€ 9,10*
1 Tag
143
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,61*
€ 9,19*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,57*
€ 9,45*
Lager 260
143
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,86*
€ 9,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,86* pro Paket)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.