Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4220311457, Hammerbohrer EXPERT 14x150x215mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-7X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-1460830
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900120
EAN/GTIN:
     4059952531939
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
Betonbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4220311457, SDS-plus Hammerbohrer EXPERT plus-7X , 4-Spiralendesign für höchste Bohrgeschwindigkeit , 4-Schneiden-Geometrie , Angeschweißter Vollhartmetallkopf , 180°-Schneidkanten ermöglichen 100 % Kraftübertragung , 90°-Zentrierspitze in Pyramidenform für eine tiefe und stabile Zentrierung , Extrem hitzebeständig, starke und langlebige Verbindung mit dem Stahlkörper , Für Mauerwerk, Beton und armiertenBeton, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
146 GRAMM
Ø:
14 mm
Spirallänge:
150 mm
Gesamtlänge:
215 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608900120
Weitere Suchbegriffe: Schlagbohrer, Steinbohrer, hammerbohrer sds-plus bosch 14mm, hammerbohrer sds plus, bosch hammerbohrer sds-plus, 5356851281, HAMMERBOHRER, 2608576159, 3165140844697, 924216, 5357000556, 4059952531939, 2608900120, 1448420, 4220309696, 774097, 1510413
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
67
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,45*
€ 10,60*
5 Tage
73
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,40*
€ 10,61*
1 Tag
67
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,77*
€ 10,62*
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,80*
€ 11,09*
Lager 260
67
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,14*
€ 11,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,14* pro Paket)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.