Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4220311460, Hammerbohrer EXPERT 14x200x265mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-7X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-1460831
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900121
EAN/GTIN:
     4059952531946
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds-plus bosch 14mm
hammerbohrer sds plus
bosch hammerbohrer sds-plus
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4220311460, SDS-plus Hammerbohrer EXPERT plus-7X , 4-Spiralendesign für höchste Bohrgeschwindigkeit , 4-Schneiden-Geometrie , Angeschweißter Vollhartmetallkopf , 180°-Schneidkanten ermöglichen 100 % Kraftübertragung , 90°-Zentrierspitze in Pyramidenform für eine tiefe und stabile Zentrierung , Extrem hitzebeständig, starke und langlebige Verbindung mit dem Stahlkörper , Für Mauerwerk, Beton und armiertenBeton, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
63 GRAMM
Ø:
14 mm
Spirallänge:
200 mm
Gesamtlänge:
265 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608900121
Weitere Suchbegriffe: 5356851282, HAMMERBOHRER, 2608576160, 3165140844703, 924217, 5357000557, 4059952531946, 2608900121, 1448421, 4220309699, 774098, 1510414
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
172
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,97*
€ 12,45*
1 Tag
172
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,92*
€ 12,94*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,11*
€ 13,03*
5 Tage
80
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,89*
€ 13,49*
Lager 260
172
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,42*
€ 13,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,42* pro Paket)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.