Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4220311463, Hammerbohrer EXPERT 14x250x315mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-7X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-1460832
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900122
EAN/GTIN:
     4059952531953
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds-plus bosch 14mm
hammerbohrer sds plus
bosch hammerbohrer sds-plus
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4220311463, SDS-plus Hammerbohrer EXPERT plus-7X , 4-Spiralendesign für höchste Bohrgeschwindigkeit , 4-Schneiden-Geometrie , Angeschweißter Vollhartmetallkopf , 180°-Schneidkanten ermöglichen 100 % Kraftübertragung , 90°-Zentrierspitze in Pyramidenform für eine tiefe und stabile Zentrierung , Extrem hitzebeständig, starke und langlebige Verbindung mit dem Stahlkörper , Für Mauerwerk, Beton und armiertenBeton, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
49 GRAMM
Ø:
14 mm
Spirallänge:
250 mm
Gesamtlänge:
315 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608900122
Weitere Suchbegriffe: 5356851283, HAMMERBOHRER, 2608576161, 3165140844710, 924218, 5357000558, 4059952531953, 2608900122, 1448422, 4220309702, 774099, 1510415
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
52
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,68*
€ 14,25*
31 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,63*
€ 14,26*
3 Tage
52
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,87*
€ 15,15*
5 Tage
38
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,46*
€ 15,18*
Lager 260
52
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,40*
€ 16,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13,40* pro Paket)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.