Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennsystem TE 24-230 MVT CED (600434500) mit Diamant-Trennsscheibe UP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-1462416
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600434500
EAN/GTIN:
     4061792122291
Suchbegriffe:
Elektro-Trennschleifer
Trennschleifer (elektrisch)
Metalltrennschleifer
Trennschleifmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

600434500, Leistungsstarker Diamant-Trennschleifer für staubarme Trockenschnitte bis 60 mm in mineralischen Materialien Beste Sicht auf die Schnittlinie dank des offenen Designs der Absaughaube Effiziente Staubabsaugung für Gesundheitsschutz und sauberere Baustellen Schneller Arbeitsfortschritt und lange Lebensdauer durch leistungsstarken Metabo Marathon-Motor Ideal zum exakten, waagrechten Trennen durch schiebenden Schnitt Umbau auf ziehenden Schnitt möglich Präzise Schnitte auf ebenen Flächen dankMetallgrundplatte mit Rollen Sicherheit und Kontrolle in jeder Situation: Sanftanlauf, Metabo VibraTech (MVT) Vibrationsdämpfung, elektronische Sicherheitsabschaltung und Wiederanlaufschutz RobusteAbsaughaube aus Aluminiumdruckguss mit werkzeugloser Einstellung der Schnitttiefe Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors Anschluss für die Staubabsaugung Ø 35/41 mm Lieferumfang Absaughaube CED 230, Diamant-Trennscheibe UP, Zweilochschlüssel, Stützflansch, Distanzringe, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Kunststoffkoffer, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
14250 GRAMM
Schalldruckpegel:
99 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
110 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A)
Trennscheiben-Ø:
230 mm
Max. Schnitttiefe:
60 mm
Nennaufnahmeleistung:
2400 W
Abgabeleistung:
1600 W
Leerlaufdrehzahl:
6600 /min
Spindelgewinde:
M 14
Gewicht ohne Netzkabel:
8.1 kg
Kabellänge:
4 m
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
76.000 cm
Breite (Verpackung):
25.500 cm
Höhe (Verpackung):
38.500 cm
Bruttogewicht:
14.250 kg
BAA271001:
4061792122291
BAA316001:
2400-Watt-Diamant-Trennsystem TE 24-230 MVT CED
BAA002001:
TE 24-230 MVT CED
Weitere Suchbegriffe: metalltrennschleifer metabo, metalltrennschleifer, Diamant-Trennsystem, TE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 441,06*
€ 496,63*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 427,92*
€ 501,93*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 451,59*
€ 505,02*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 460,68*
€ 528,65*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 460,58*
€ 540,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,02*
€ 600,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,78*
€ 594,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,62*
€ 554,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,53*
€ 546,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,59*
€ 537,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.