Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkreissäge KS 66 FS (601066500) metaBOX 340


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1462465
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601066500
EAN/GTIN:
     4061792181267
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
handkreissäge metabo
handkreissäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

601066500, Robuste Handkreissäge, direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für präzise, lange Schnitte Schnelle, exakte Kappschnitte durch einfaches Koppeln mit einer Metabo Kappschiene KFS (Zubehör) Leichte Führungsplatte aus Aluminiumdruckguss Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers Späneauswurflenkbar durch drehbaren Absaugstutzen Führungsschiene als Zubehör lieferbar Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung Lieferumfang Hartmetall-Kreissägeblatt (24 Zähne), Parallelanschlag, Sechskantschlüssel, metaBOX 340, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
8431 GRAMM
Schalldruckpegel:
95 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
106 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A)
Nennaufnahmeleistung:
1500 W
Abgabeleistung:
840 W
Max. Schnitttiefe bei 90°:
66 mm
Max. Schnitttiefe bei 45°:
47 mm
Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene:
61 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung:
190 x 30 mm
Schwenkbereich von/bis:
? 0 / + 47 °
Leerlaufdrehzahl:
5000 /min
Drehzahl bei Nennlast:
3800 /min
Max. Schnittgeschwindigkeit:
50 m/s
Gewicht ohne Netzkabel:
4.9 kg
Kabellänge:
4 m
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
40.000 cm
Breite (Verpackung):
30.000 cm
Höhe (Verpackung):
34.000 cm
Bruttogewicht:
8.431 kg
BAA271001:
4061792181267
BAA316001:
1500-Watt-Handkreissäge KS 66 FS
BAA002001:
KS 66 FS
Weitere Suchbegriffe: KS
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,65*
€ 238,95*
€ 4,90*
ab € 198,79*
€ 239,17*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,77*
€ 241,14*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 203,36*
€ 241,14*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,45*
€ 244,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,14*
€ 286,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,07*
€ 278,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,08*
€ 261,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,66*
€ 254,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,77*
€ 241,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.