Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagschrauber SSD 18 LT 200 BL (602397850) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1462578
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602397850
EAN/GTIN:
     4061792217249
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Metabo Ersatzteile
akku schlagschrauber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

602397850, SSD 18 LT 200 BL *Akku-Schlagschr., Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1568 GRAMM
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Schlagschrauben:
14 m/s²
Akkuspannung:
18 V
Max. Schraubengröße:
M16
Max. Leerlaufdrehzahl:
3050 /min
Max. Schlagzahl:
3750 /min
Max. Drehmoment:
200 Nm
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen:
3
Werkzeugaufnahme:
Innensechskant 1/4 (6,35 mm)
Gewicht ohne Akkupack:
1170 g
Gewicht mit Akkupack:
1570 g
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
25.500 cm
Breite (Verpackung):
23.500 cm
Höhe (Verpackung):
9.500 cm
Bruttogewicht:
1.570 kg
BAA271001:
4061792217249
BAA316001:
18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSD 18 LT 200 BL
BAA002001:
SSD 18 LT 200 BL
Weitere Suchbegriffe: Akku-Drehschlagschrauber, SSD
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 91,74*
€ 118,48*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,00*
€ 119,46*
Frei Haus
ab € 96,90*
€ 119,46*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,56*
€ 123,23*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 100,86*
€ 123,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,23*
€ 146,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,16*
€ 145,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,94*
€ 135,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,16*
€ 128,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.