Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Ventilator AV 18 (606176850) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1462601
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     606176850
EAN/GTIN:
     4007430286918
Suchbegriffe:
Akku für Metabo
Akkus für Metabo-Werkzeug
Akku-Ventilator
Handventilator
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

606176850, AV 18 * Akku-Ventilator TV00, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5003 GRAMM
Akkuspannung:
18 V
Luftgeschwindigkeit:
1.8 / 2.8 / 3.8 m/s
Max. Drehzahl:
1300 /min
Rotordurchmesser:
355 mm
Gewicht ohne Akkupack:
1.4 kg
Gewicht mit Akkupack:
1.8 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
48.500 cm
Breite (Verpackung):
28.000 cm
Höhe (Verpackung):
47.000 cm
Bruttogewicht:
5.003 kg
BAA271001:
4007430286918
BAA316001:
18-Volt-Akku-Ventilator AV 18
BAA002001:
AV 18
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,83*
€ 103,46*
€ 4,90*
ab € 86,47*
€ 103,50*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,80*
€ 105,05*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,48*
€ 105,17*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,24*
€ 106,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,45*
€ 123,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,14*
€ 119,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,91*
€ 117,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,48*
€ 110,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.