Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 SDS-plus Pro4 (2C) / 4 x 100/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1462704
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     625118000
EAN/GTIN:
     4061792171169
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

625118000, Höchste Bohrgeschwindigkeit durch Reduzierung der Reibung und verbesserte Schlagübertragung durch spezielle Schneidengeometrie auf dem meißelförmigen Bohrkopf
Stabile und langlebige Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren
Power Breakers verursachen Mikrorisse im Material für spürbar schnelleren Bohrfortschritt
Vergrößerte Armierungsphasen verringern die Wahrscheinlichkeit des Verhakens bei Armierungstreffern
Großvolumige 2-spiralige Wendelgeometrie mit Kernverstärkung für schnelle Förderung des Bohrmehls und maximale Bruchsicherheit
Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein, Granit
, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
378 GRAMM
Durchmesser:
4 mm
Arbeitslänge:
100 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Verkaufseinheit:
10
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
18.000 cm
Breite (Verpackung):
3.500 cm
Höhe (Verpackung):
3.500 cm
Bruttogewicht:
0.378 kg
BAA059001:
625118000 statistische Warennummer: 82075030000
BAA271001:
4061792171169
AAA032f001:
4
AAA081f001:
160
AAA243f001:
100
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 24,96*
€ 37,16*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,40*
€ 37,34*
5 Tage
40
€ 4,30*
ab € 27,85*
€ 37,75*
7 Tage
1
€ 4,95*
ab € 29,96*
€ 39,31*
24 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,50*
€ 40,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.