Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 SSB flex.fast m.BIM 225/1.4mm/18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1462734
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626567000
EAN/GTIN:
     4061792179653
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
metabo ersatzteile
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

626567000, Gekrümmte Blattform unterstützt perfekt die Orbitalbewegung der Säbelsäge und sorgt für bestmögliche Kraftübertragung
30% höhere Schnittgeschwindigkeit im Vergleich zu geraden Sägeblättern
Mehr Schnitte - weniger Blattwechsel: bis zu 25% längere Lebensdauer des Sägeblattes
, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
150 GRAMM
Materialeignung:
Bleche 1,5-4 mm / Profile Ø 0,5-100 mm / Rohre / für schnell
Materialausführung:
BiM
Gesamtlänge:
225 mm
Dicke:
0.9 mm
Zahnteilung:
1,4mm/18TPI
entspricht Bosch Type:
-
Verkaufseinheit:
5
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
27.000 cm
Breite (Verpackung):
5.000 cm
Höhe (Verpackung):
0.500 cm
Bruttogewicht:
0.150 kg
BAA059001:
626567000 statistische Warennummer: 82029920000
BAB264001:
0.9
BAA271001:
4061792179653
BAA018001:
225
Weitere Suchbegriffe: 5
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,32*
€ 21,33*
9 Tage
1
€ 4,95*
ab € 15,43*
€ 21,44*
€ 4,90*
ab € 13,06*
€ 22,15*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,01*
€ 22,23*
€ 5,00*
ab € 16,16*
€ 22,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.