Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SteelCutClassic 355x25,4 72 FZFA/F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1462938
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628669000
EAN/GTIN:
     4061792174573
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 355x25
kreissägeblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

628669000, Universell einsetzbar für Kaltschnitte in Metallen
Besonders geeignet für den Einsatz in Stahlblechen, Stahlprofilen und Sandwichmaterialien
Passend für alle gängigen Metallsägen
, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2109 GRAMM
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung:
355 x 3 x 25.4 mm
Material:
HW/CT
Zähnezahl:
72
Zahnform:
FZFA/FZFA
Stammblattdicke:
2.5 mm
Spanwinkel:
Verpackung:
Karton
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
36.000 cm
Breite (Verpackung):
36.000 cm
Höhe (Verpackung):
1.000 cm
Bruttogewicht:
2.170 kg
BAA059001:
628669000 statistische Warennummer: 82023900000
BAB264001:
2.5
BAA271001:
4061792174573
Weitere Suchbegriffe: metabo kreissägeblatt, STEELCUTCLASSIC
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 61,96*
€ 83,42*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,64*
€ 83,76*
6 Tage
41
€ 4,30*
ab € 68,64*
€ 88,17*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 62,03*
€ 92,96*
8 Tage
1
€ 4,95*
ab € 74,60*
€ 93,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.