Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenterschleifer SXE 150-5.0 BL Set (691039000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260W-1463129
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     691039000
EAN/GTIN:
     4007430325488
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
Metabo Ersatzteile
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

691039000, Set SXE 150-5.0 BL + Multihole H+M, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6680 GRAMM
Schalldruckpegel:
71 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
82 dB(A)
Messunsicherheit K:
2 dB(A)
Oberfläche schleifen:
3.4 m/s²
Durchmesser des Stütztellers:
150 mm
Leerlaufdrehzahl:
4000 - 10000 /min
Nennaufnahmeleistung:
350 W
Drehzahl bei Nennlast:
10000 /min
Schwingkreis:
5 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
1 kg
Kabellänge:
4.3 m
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
40.000 cm
Breite (Verpackung):
29.000 cm
Höhe (Verpackung):
38.000 cm
Bruttogewicht:
6.940 kg
BAA271001:
4007430325488
BAA316001:
350-Watt Elektronik-Exzenterschleifer SXE 150-5.0 BL Set
BAA002001:
SXE 150-5.0 BL Set
Weitere Suchbegriffe: elektro-exzenterschleifer metabo, elektro exzenterschleifer, Exzenterschleifer, SET
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 451,24*
€ 510,08*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 459,32*
€ 512,05*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 462,44*
€ 537,39*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 500,25*
€ 556,59*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 516,45*
€ 582,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,59*
€ 662,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,77*
€ 655,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,01*
€ 618,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,57*
€ 609,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,25*
€ 595,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.