Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13073, Klingspor KM 613 Schleifmopstifte, 60 x 40 x 6 mm Korn 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1464891
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     13073
EAN/GTIN:
     4014855015184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

13073, KM 613 Schleifmopstifte, 60 x 40 x 6 mm Korn 150, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
110 GRAMM
Artikelbezeichnung:
Mop
Herstellerproduktbezeichnung:
Kleinschleifmop
Produkttypbezeichnung:
KM 613
Außendurchmesser:
60 mm
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
40 m/s
Art der Unterlage:
Gewebe
Breite:
40 mm
Körnung (nach Hersteller):
150
Qualität der Unterlage:
Baumwollgewebe, schwer
Schleifmittel (herstellerspezifisch):
Schleifmopstifte
max. Drehzahl:
12700 1/s
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 3,26*
€ 4,53*
1
€ 5,90*
ab € 2,95*
€ 4,67*
Lager 260
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,54*
€ 4,92*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 3,71*
€ 5,22*
6 Tage
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 3,80*
€ 5,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 49,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.