Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4011645011760, Handelsware Schweisskette DIN 5685 galZn A 2,0 Bundware 30m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-1499993
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645011760
EAN/GTIN:
     4011645011760
Suchbegriffe:
DIN
SCHWEISSKETTE
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645011760, Schweisskette DIN 5685 galZn A 2,0 Bundware 30m, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
Ø:
2,0 mm
T:
12,0 mm
AB:
8,0 mm
max. kg:
20
Bund:
2,1 kg
Bund::
30 m
Marke:
PÖSAMO
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
240
30
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,75*
€ 1,10*
12 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 19,2801*
€ 25,9701*
Lager 260
8
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 19,4901*
€ 26,37*
1 Tag
8
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 20,64*
€ 27,99*
13 Tage
10
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 21,66*
€ 29,1501*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,37*
€ 31,3803
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,1602*
€ 28,75064
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,1601*
€ 26,37052
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 21,1602*
€ 25,18064
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 20,3301*
€ 24,19282
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 19,4901*
€ 23,19322
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 0,64967* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.