Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5357000954, Doppelschleifmaschine DSD 200 Plus Metabo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-1516242
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     604210000
EAN/GTIN:
     4061792226043
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
Metabo Ersatzteile
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5357000954, Doppelschleifmaschine DSD Diese Doppelschleifmaschine ist besonders robust und leistungsstark. Damit eignet sie sich für die hohe Beanspruchung. Produkteigenschaften: , Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor , Kraftvoller Drehstrommotor mit hohem Drehmoment für den Dauereinsatz , Robuste Aluminium-Druckguss-Schutzhauben , Schutzhauben-Bajonettverschluss für schnellen, einfachen Scheibenwechsel , Staubgeschützter Not-Aus-Schalter zur Sicherheit des Anwenders , Wiederanlaufschutz , Große Funkenschutzgläser zum Schutz der Augen , Vibrationsdämpfende Gummifüße für sicheren Stand Lieferumfang: Maschine, Normalkorund-Schleifscheiben P 36 und N 60, Funkenschutzgläser,Werkstückauflage, Sechskantschlüssel (nur bei Plus), Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
19325 GRAMM
Typ:
DSD 200 Plus
Leistung:
750 W
Spannung:
400 V
Leerlaufdrehzahl:
2980 min-1
Schleifscheibe (Ø x Breite x Bohrung):
200 x 25 x 32 mm
Gewicht:
17,8 kg
Herstellername:
Metabowerke GmbH
Herstellerartikelnummer:
604210000
Markenname:
Metabo
Weitere Suchbegriffe: Schleifbockscheibe, schleifbockscheibe normalkorund, schleifbockscheibe, doppelschleifbock metabo, 57000954, DOPPELSCHLEIFMASCHINE
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 207,43*
€ 249,24*
€ 3,50*
ab € 233,92*
€ 269,14*
Frei Haus
ab € 223,52*
€ 269,14*
€ 4,90*
ab € 230,39*
€ 269,29*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,52*
€ 298,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,52*
€ 355,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,32*
€ 341,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,01*
€ 330,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,56*
€ 321,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,52*
€ 313,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.