Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9234X-150/5, Hazet Säbelsägeblätter-Satz, Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1517831
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9234X-150/5
EAN/GTIN:
     4000896239597
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9234X-150/5, Säbelsägeblätter-Satz, Inox, Fabrikat: Hazet
Weitere Informationen:
GEWICHT:
100 GRAMM
Anzahl Werkzeuge:
5
Länge:
225 mm
Abmessungen / Länge:
225 mm x 1.27 mm x 19 mm
Verwendung:
9234-010 | 9234-1 | 9234-1/4
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Weitere Suchbegriffe: Akkumaschine, SÄBELSÄGEBLÄTTER-SATZ,
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 10,98*
€ 15,70*
8 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 11,05*
€ 15,78*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 11,13*
€ 15,83*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,41*
€ 16,19*
6 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 12,34*
€ 17,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.