Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9234W-225/5, Hazet Säbelsägeblätter-Satz, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1517833
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9234W-225/5
EAN/GTIN:
     4000896239429
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9234W-225/5, Säbelsägeblätter-Satz, Holz, Fabrikat: Hazet
Weitere Informationen:
GEWICHT:
180 GRAMM
Anzahl Werkzeuge:
5
Länge:
150 mm
Abmessungen / Länge:
150 mm x 0.9 mm x 19 mm
Verwendung:
9234-010 | 9234-1 | 9234-1/4
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Weitere Suchbegriffe: Akkumaschine, SÄBELSÄGEBLÄTTER-SATZ,
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 12,79*
€ 18,00*
8 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 12,83*
€ 18,09*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 12,79*
€ 18,15*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,15*
€ 18,55*
6 Tage
9
1
€ 5,45*
ab € 14,17*
€ 20,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.