Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

179NXL-8-VW/243, Hazet Werkstattwagen mit Sortiment


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-1518201
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     179NXL-8-VW/243
EAN/GTIN:
     4000896220250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen hazet
werkstattwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

179NXL-8-VW/243, Werkstattwagen mit Sortiment, Fabrikat: Hazet
Weitere Informationen:
GEWICHT:
147000 GRAMM
Anzahl Bockrollen:
2
Anzahl Lenkrollen:
2
Anzahl Rollen mit Bremse:
2
Arbeitsfläche:
Edelstahl
Durchmesser Bockrollen:
125 mm
Durchmesser Lenkrollen:
125 mm
Farbe:
RAL 7012
Gesamttragkraft (dynamisch):
750 kg
Länge x Breite x Höhe:
959 mm x 518 mm x 1020 mm
Schublade Ausführung:
100% Auszug mit kugelgelagerten Teleskopschienen | Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko | Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 2 Knickschlüssel
Schublade Auszug %:
100%
Schublade Führung:
Mit kugelgelagerten Teleskopschienen
Schublade Komfortmerkmal:
Selbsteinzug
Schublade Verriegelung:
Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
Schublade Verschluss:
Mit 2 Knickschlüsseln
Schubladen, flach:
7× 81?x?696?x?398 mm
Schubladen, hoch:
1× 166?x?696?x?398 mm
Vorgänger-Artikelnummer:
179XL-8-VW/243 | 4000896196715
Werkstattwagen Rammschutz:
Senkrechter, durchgehender Kantenschutz auf allen vier Fahrz
Anzahl Werkzeuge:
243
Netto-Gewicht (kg):
125 kg
Länge:
959 mm
Abmessungen / Länge:
959 mm x 518 mm x 1020 mm
Höhe:
1020 mm
Breite:
518 mm
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Weitere Suchbegriffe: Lager- und Betriebseinrichtung, WERKSTATTWAGEN
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.390,52*
€ 3.515,54*
15 Tage
unbekannt
€ 89,00*
ab € 3.390,53*
€ 3.515,55*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.467,92*
€ 3.593,92*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.481,25*
€ 3.674,45*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.561,08*
€ 3.688,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.593,92*
€ 4.276,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.567,58*
€ 4.245,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.494,78*
€ 4.158,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.467,92*
€ 4.126,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.