Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Rohrreiniger 10 mm FUEL™ M18FDCPF10-0C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260W-1524957
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459684
EAN/GTIN:
     4058546028565
Suchbegriffe:
Rohr-Reinigungsmaschine
Rohrreinigungsgerät
Rohrreinigungsmaschine
Spiralmaschinen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4933459684, Handgeführter Akku-Rohrreiniger, nutzbar mit 6/8/10 mm Spiralen von MILWAUKEE® und anderen Herstellern in Rohren von 32 mm-75 mm bis 15 m Länge . Durch flache Unterseite ist das Gerät abstellbar und beide Hände sind frei, um das Kabel exakter zu führen. CABLE-DRIVE-Spiralen-Feststellmechanismus.Geschlossenes Trommelsystem für erhöhte Arbeitssicherheit und weniger Schmutzentwicklung beim Reinigen von verstopften Rohren. M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit. LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs. 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm, Fabrikat: Milwaukee
Weitere Informationen:
GEWICHT:
12100 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: rohrreinigungsgerät, AKKU-ROHRREINIGER
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,11*
€ 355,42*
€ 4,90*
ab € 301,54*
€ 373,21*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,09*
€ 375,31*
€ 5,95*
ab € 308,86*
€ 378,73*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,02*
€ 386,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,17*
€ 459,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,81*
€ 459,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,95*
€ 441,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,19*
€ 419,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,02*
€ 374,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 165,32*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 127,19*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,87*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 102,34*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,67*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 223,12*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 152,86*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,04*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 98,91*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 274,50*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 208,27*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,82*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 202,71*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 146,02*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 219,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.