Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattkran WK 2003, 6201423


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1531488
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6201423
EAN/GTIN:
     4036351328070
Suchbegriffe:
Gegengewichtskran
Leichtbaukran
Werkstattkran
gegengewichtskran
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6201423, Klappbare Ausführung mit gespreiztem Fahrgestell, Kranausleger vierfach verstellbar, Traglast je nach Ausladung. Sicherheitshaken am Auslegerarm. Vier robuste Lenkrollen für sicheren Stand während der Benutzung, zwei davon mit Feststellbremse. Einfaches Verfahren mit je zwei Lenkrollen mit Feststellbremse und Transportrollen im zusammengeklappten Zustand. Platzsparende Aufbewahrung durch klappbare Fußrohre. Schnell auf- und abbaubar., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
90500 GRAMM
Tragkraft:
0,5 / 1 / 1,5 / 2 t
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
1000 mm
Lichte Länge:
1290 mm
Höhe (Produkt) ca.:
1490 mm
Hubarmlänge:
1515 / 1335 / 1155 / 975 mm
Höhe zusammengeklappt:
1600 mm
Länge (Produkt) ca.:
1710 mm
Unterfahrhöhe:
190 mm
Hubhöhe min.:
25 mm
Hubhöhe max.:
2535 mm
Breite/Tiefe zusammengeklappt:
558 mm
Länge zusammengeklappt:
850 mm
Lichte Weite vorne:
890 mm
Gewicht (Netto) ca.:
90,5 kg
Weitere Suchbegriffe: WERKSTATTKRAN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 414,06*
€ 488,53*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 465,06*
€ 540,12*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,12*
€ 642,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,53*
€ 637,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,45*
€ 614,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,25*
€ 594,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,06*
€ 553,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.