Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2200SC-32, Hazet Smartcase Steckschlüssel-Satz 1/4'', Knarre , Handgriff, Langbi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-1573547
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2200SC-32
EAN/GTIN:
     4000896244546
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Knarren-Schraubendreher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2200SC-32, Smartcase Steckschlüssel-Satz 1/4'', Knarre , Handgriff, Langbits, Fabrikat: Hazet
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1260 GRAMM
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Anzahl Werkzeuge:
59
Abtrieb:
Schlitz Profil | Kreuzschlitz Profil PH | Pozidriv Profil PZ | Innen Sechskant Profil | Innen TORX® Profil | Tamper Resistant TORX® Profil
Antrieb:
1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv | 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl
Breite:
118 mm
Länge:
210 mm
Abmessungen / Länge:
210 mm x 118 mm x 50 mm
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 113,74*
€ 132,23*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,04*
€ 135,27*
2 Tage
25
€ 4,90*
ab € 117,60*
€ 135,86*
€ 4,90*
ab € 117,01*
€ 136,49*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 121,74*
€ 141,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,27*
€ 160,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,97*
€ 160,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,71*
€ 153,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,13*
€ 147,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,04*
€ 139,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.