Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2200SC-3, Hazet Smartcase Bit Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1574262
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2200SC-3
EAN/GTIN:
     4000896244522
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer-Satz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2200SC-3, Smartcase Bit Satz, Fabrikat: Hazet
Weitere Informationen:
GEWICHT:
948 GRAMM
Anzahl Werkzeuge:
96
Abtrieb:
Schlitz Profil | Kreuzschlitz Profil PH | Pozidriv Profil PZ | Innen Sechskant Profil | Innen TORX® Profil | Tamper Resistant TORX® Profil
Antrieb:
1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv
Breite:
118 mm
Länge:
130 mm
Abmessungen / Länge:
130 mm x 118 mm x 50 mm
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
€ 6,90*
ab € 52,89*
€ 63,38*
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 55,30*
€ 66,26*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,92*
€ 67,71*
13 Tage
20
€ 6,29*
ab € 57,82*
€ 69,04*
€ 4,90*
ab € 56,65*
€ 69,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.