Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2200SC-31, Hazet Smartcase Bit Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-1574263
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2200SC-31
EAN/GTIN:
     4000896244539
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-TR-Satz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2200SC-31, Smartcase Bit Satz, Fabrikat: Hazet
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1300 GRAMM
Anzahl Werkzeuge:
73
Abtrieb:
Schlitz Profil | Kreuzschlitz Profil PH | Pozidriv Profil PZ | Innen Sechskant Profil | Innen TORX® Profil | Tamper Resistant TORX® Profil
Antrieb:
1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv
Breite:
118 mm
Länge:
210 mm
Abmessungen / Länge:
210 mm x 118 mm x 50 mm
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 103,47*
€ 121,83*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,07*
€ 124,61*
€ 4,90*
ab € 105,94*
€ 125,76*
2 Tage
36
€ 4,99*
ab € 110,75*
€ 130,46*
1 Tag
37
€ 5,45*
ab € 112,10*
€ 132,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,61*
€ 148,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,19*
€ 147,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,05*
€ 140,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,42*
€ 134,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,07*
€ 126,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.