Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockenreinigungspistole TRP, 2102215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1579787
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2102215
EAN/GTIN:
     4036351302902
Suchbegriffe:
ROCKENREINIGUNGSPISTOLE
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2102215, Reinigungspistole zum schnellen und gründlichen Lösen von Schmutz. Starker Reinigungseffekt durch Rotationsdüse. Luftmenge stufenlos regulierbar. Pistolengehäuse aus robustem Polyamid gefertigt. Lieferumfang: Stecknippel mit Außengewinde ¼“., Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
450 GRAMM
Gewicht (Netto) ca.:
0,45 kg
Höhe (Produkt) ca.:
185 mm
Luftbedarf durchschnittlich, ca.:
210 l/min
Länge (Produkt) ca.:
270 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
45 mm
Arbeitsdruck:
6 bar
Rotationsdüse Drehzahl:
6000 min¯¹
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,26*
€ 71,90*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 54,82*
€ 73,03*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 63,90*
€ 81,57*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,26*
€ 91,29*
18 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 77,96*
€ 99,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.