Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstabschleifer WST VS PRO, 2403260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1579907
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2403260
EAN/GTIN:
     9006248020443
Suchbegriffe:
WST VS PRO
WINKELSTABSCHLEIFER
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2403260, Um 90° abgewinkelte Ausführung, für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, Zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Gravieren. Geringes Gewicht und kompakte Bauform. Ergonomisch geformter Griff, kälteisolierend und vibrationsarm. Sicherheitshebel. Stufenlose Drehzahlregulierung. Verstellbarer Abluftabgang hinten gegen Aufwirbeln von Staub. Drehvorrichtung zur Spindelarretierung. Lieferumfang: Stecknippel Messing mit Außengewinde ¼ Zoll, Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
639 GRAMM
Gewicht (Netto) ca.:
0,64 kg
Druckluftschlauch Innendurchmesser:
10 mm
Luftbedarf durchschnittlich, ca.:
120 l/min
Länge (Produkt) ca.:
166 mm
Spannzange:
3 / 6 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
44 mm
Arbeitsdruck:
6,2 bar
Schalldruckpegel Lp:
82 dB(A)
Höhe (Produkt) ca.:
83 mm
Schallleistungspegel Lw:
93 dB(A)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,92*
€ 89,44*
18 Tage
5
€ 5,99*
ab € 69,19*
€ 89,86*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,82*
€ 106,63*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 91,24*
€ 113,83*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,44*
€ 106,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,64*
€ 105,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,86*
€ 102,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,80*
€ 98,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.