Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabschleifer ST VS PRO, 2403265


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1579908
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2403265
EAN/GTIN:
     9006248020450
Suchbegriffe:
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
Stabschleifer
Vertikalschleifer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2403265, Gerade Ausführung, für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, Zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Gravieren. Geringes Gewicht und kompakte Bauform. Ergonomisch geformter Griff, kälteisolierend und vibrationsarm. Sicherheitshebel. Stufenlose Drehzahlregulierung. Verstellbarer Abluftabgang hinten gegen Aufwirbeln von Staub. Drehvorrichtung zur Spindelarretierung. Lieferumfang: Stecknippel Messing mit Außengewinde ¼ Zoll, Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
542 GRAMM
Gewicht (Netto) ca.:
0,5 kg
Druckluftschlauch Innendurchmesser:
10 mm
Luftbedarf durchschnittlich, ca.:
120 l/min
Länge (Produkt) ca.:
176 mm
Spannzange:
3 / 6 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
42 mm
Arbeitsdruck:
6,2 bar
Höhe (Produkt) ca.:
70 mm
Schalldruckpegel Lp:
82 dB(A)
Schallleistungspegel Lw:
93 dB(A)
Weitere Suchbegriffe: druckluft geradschleifer, ST VS PRO, STABSCHLEIFER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 58,62*
€ 74,27*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,93*
€ 74,30*
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 58,85*
€ 75,77*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 76,37*
€ 94,21*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,10*
€ 94,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.