Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischbohrmaschine OPTIdrill DP 26-T (230 V) Set, 3020620TSET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1579926
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3020620TSET
EAN/GTIN:
     4036351291541
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3020620TSET, Mit Keilriemenantrieb in modernem Design, Schwere Ausführung der gesamten Maschine. Hohe Laufruhe dank neuem Spindeldesign. Industriemotor. Separatem Not-Halt-Schlagschalter. Bohrtiefenanschlag. LED-Maschinenleuchte im Bohrkopf integriert. Präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten mit umlaufende Kühlwasserrinne. Bohrtisch ± 45° neigbar und 360° drehbar. Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter. Präzisions-Spindelbohrung. Maschinenbedienung Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung. Garantierte Rundlaufgenauigkeit ? 0,02 mm in der Bohrspindel gemessen. Dickwandige Stahlsäule für hohe Kraftaufnahme und Stabilität. Massive, groß dimensionierte Grundplatte mit T-Nuten. Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 0 - 16 mm. T-Nutensteine. Austreiber. Adapter MK 3-B16. Bedienwerkzeug. Maschinenschraubstock BMP 100., Fabrikat: Optimum
Weitere Informationen:
GEWICHT:
107000 GRAMM
Leistung Antriebsmotor:
0,75 kW
Höhe (Produkt) ca.:
1025 mm
Gewicht (Netto) ca.:
107 kg
Anzahl der Drehzahlbereiche:
12
Bohrtisch T-Nuten Größe:
12 mm
Maschinenfuß T-Nuten Abstand:
120 mm
Maschinenfuß T-Nuten Größe:
14 mm
Bohrtisch T-Nuten Anzahl:
2
Maschinenfuß T-Nuten Anzahl:
2
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR):
20 mm
Drehzahlbereich:
200 2440 min¯¹
Maschinenfuß Arbeitsfläche Länge:
202 mm
Ausladung:
209 mm
Anschlussspannung:
230 V
Bohrleistung Stahl (S235JR):
25 mm
Maschinenfuß Arbeitsfläche Breite:
265 mm
Bohrtisch Arbeitsfläche Breite:
308 mm
Bohrtisch Arbeitsfläche Länge:
308 mm
Bohrtischdrehung:
360 °
Abstand Spindel - Bohrtisch max.:
400 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
406 mm
Bohrtischneigung:
45 °
Traglast Bohrtisch:
45 kg
Netzfrequenz:
50 Hz
Abstand Spindel - Maschinenfuß max.:
592 mm
Länge (Produkt) ca.:
748 mm
Säulendurchmesser:
80 mm
Pinolenhub:
95 mm
Bohrtisch Art der T-Nuten:
diagonal
Spindelaufnahme:
MK 3
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.011,79*
€ 1.107,0249*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.185,90*
€ 1.235,34*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.183,05*
€ 1.235,54*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.200,87*
€ 1.249,65*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.217,06*
€ 1.270,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.235,54*
€ 1.470,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.228,82*
€ 1.462,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.204,23*
€ 1.433,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.188,65*
€ 1.414,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.183,05*
€ 1.407,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optimum
3051003
ab € 177,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.