Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulen-Getriebebohrmaschine mit Kreuztisch OPTIdrill DH 40CT, 3034349


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1579932
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3034349
EAN/GTIN:
     4030635045998
Suchbegriffe:
Koordinatentisch
Kreuztisch
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3034349, Die vielseitigen Maschinen zum Fräsen und Bohren., Schwere, massive Gussausführung. Hohe Laufruhe durch geschliffene, im Ölbad laufende Getriebezahnräder. Großer Drehzahlbereich von 95 - 3.200 min-1. Zweistufiger Qualitäts-Industrieelektromotor. Groß dimensionierter, massiver Kreuztisch, präzise oberflächenbearbeitet, über 3 Handräder verstellbar, mit eingearbeiteter Längsmaß-Skala. Einstellbare Endanschläge am Kreuztisch. Getriebekopf und Tisch können in der Höhe verstellt werden. Tischführungen sind über nachstellbare Keilleisten präzise einstellbar. Massive, präzise oberflächenbearbeitete Grundplattehe Werkstücke verwendbar. Rechts-/Linkslauf. Bohrtiefenanschlag. Gewindeschneidfunktion. Lieferumfang: Zahnkranzbohrfutter 1 - 13 mm / B 16. T-Nutensteine. Adapter MK 4-MK 3. Aufnahmedorn MK 4 / B16. Bedienwerkzeug., Fabrikat: Optimum
Weitere Informationen:
GEWICHT:
340000 GRAMM
Leistung Antriebsmotor:
1,1 / 1,5 kW
Länge (Produkt) ca.:
1060 mm
Säulendurchmesser:
115 mm
Abstand Spindel - Maschinenfuß max.:
1180 mm
Pinolenhub:
120 mm
Bohrtisch T-Nuten Größe:
14 mm
Maschinenfuß T-Nuten Größe:
14 mm
Verfahrweg Y-Achse manuell:
180 mm
Maschinenfuß T-Nuten Anzahl:
2
Anzahl der Drehzahlbereiche:
2 x 6 Stufen
Höhe (Produkt) ca.:
2090 mm
Bohrtisch Arbeitsfläche Breite:
210 mm
Maschinenfuß T-Nuten Abstand:
230 mm
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR):
25 mm
Schaftfräsergröße max.:
25 mm
Bohrkopf Höhenverstellung:
260 mm
Ausladung:
280 mm
Bohrtisch T-Nuten Anzahl:
3
Bohrleistung Stahl (S235JR):
32 mm
Bohrkopf Drehung:
360 °
Gewicht (Netto) ca.:
370 kg
Maschinenfuß Arbeitsfläche Breite:
375 mm
Anschlussspannung:
400 V
Bohrkopf Neigung:
45 °
Maschinenfuß Breite:
470 mm
Verfahrweg X-Achse manuell:
480 mm
Maschinenfuß Arbeitsfläche Länge:
495 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Traglast Bohrtisch:
50 kg
Verfahrweg Z-Achse manuell:
560 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.156,79*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.342,27*
€ 3.977,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.303,40*
€ 3.931,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.201,20*
€ 3.809,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.156,79*
€ 3.756,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.