Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leit- und Zugspindeldrehmaschine OPTIturn TM 3110VB, 3403016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1579955
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3403016
EAN/GTIN:
     4030635045738
Suchbegriffe:
Drehmaschine
drehmaschine optimum
drehmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3403016, Mit elektronisch regelbarer Drehzahl, Gehärtete und geschliffene Z-Achse Führungsbahn. Spindelaufnahme Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4. Garantierte Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase besser als 0,015 mm. Leichtgängiges Vorschubgetriebe mit abgerundeten Zahnrädern im Ölbad laufend. Not-Halt-Schlagschalter. Gehärtete Hauptspindel in nachstellbaren präzisen Kegelrollenlagern gelagert. Handräder am Schlitten mit einstellbarer Feinskalierung 0,04 / 0,01 mm. Stark verripptes Prismenbett aus Grauguss, induktiv gehärtet und präzisionsgeschliffen. Rundlaufgenauigkeit am Drehfutter besser als 0,04 mm. Vierfach-Stahlhalter. Alle Führungen durch Keilleisten nachstellbar. Gehärtete Spindelnase. Leitspindel zum Gewindeschneiden oder automatischen Längsdrehen. Leit- und Zugspindel in zwei Sinterlagern gelagert. Automatische Längs- / Planvorschübe. Reitstock zum Kegeldrehen ± 5 mm verstellbar. Reitstock-Pinole und Handrad mit einstellbarer Feinskalierung 0,02 mm. Schnelle, einfache und werkzeuglose Verstellung des Reitstocks mittels Klemmhebel. Lieferumfang:. Dreibacken-Drehfutter Ø 160 mm,Nr. 4. Reduzierhülse MK 5 / MK 3. Zwei nicht mitlaufende Zentrierspitzen MK 3. Vierfach-Stahlhalter 25 mm. Wechselzahnräder-Satz. Maschinenerstbefüllung mit Qualitätsöl. Bedienwerkzeug,, Fabrikat: Optimum
Weitere Informationen:
GEWICHT:
257000 GRAMM
Vorschubbereich plan:
0,01 0,2 mm/U
Vorschubbereich längs:
0,02 0,4 mm/U
Steigung Metrisch:
0,4 10 mm/U
Leistung Antriebsmotor:
1,5 kW
Reitstock Pinolenhub:
100 mm
Spitzenweite:
1000 mm
Spitzenhöhe:
155 mm
Stahlhalter Aufnahmehöhe max.:
16 mm
Länge (Produkt) ca.:
1632 mm
Verfahrweg Planschlitten:
168 mm
Bettbreite:
190 mm
Umlaufdurchmesser über Planschlitten:
216 mm
Anschlussspannung:
230 V
Anzahl der Vorschübe längs:
24
Anzahl der Steigungen Metrisch:
29
Anzahl der Drehzahlbereiche:
3 Stufen
Umlaufdurchmesser über Maschinenbett:
310 mm
Anzahl der Vorschübe plan:
32
Gewicht (Netto) ca.:
360 kg
Reitstock Pinolendurchmesser:
38 mm
Spindelbohrung/Stangendurchlass Durchmesser:
38 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahlbereich:
50 2500 min¯¹
Höhe (Produkt) ca.:
540 mm
Steigung Zoll:
56 4 Gg/1"
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
770 mm
Verfahrweg Bettschlitten:
850 mm
Verfahrweg Oberschlitten:
90 mm
Spindelaufnahme:
Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4
Steuerung der Drehzahlregelung:
elektronisch regelbar
Weitere Suchbegriffe: DREHMASCHINE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.658,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.763,86*
€ 5.668,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.745,06*
€ 5.646,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.688,66*
€ 5.579,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.669,86*
€ 5.557,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.658,88*
€ 5.544,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.